Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Polsterstuhl, mit Armlehnen, tiefschwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Polsterstuhl, mit Armlehnen, tiefschwarz/schwarz
Lüllmann Polsterstuhl, mit Armlehnen, tiefschwarz/schwarz
Lüllmann Polsterstuhl, mit Armlehnen, tiefschwarz/schwarz
Lüllmann Polsterstuhl, mit Armlehnen, tiefschwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311644
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     220210
EAN/GTIN:
     4061815507586
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Polsterstuhl mit Armlehnen, mit verschweißtem Ovalrohrgestell aus Stahl und Bodengleitern
  • pulverbeschichet in RAL 9005 tiefschwarz
  • Sitz- und Rückenlehnenpolster ergonomisch geformt
  • Rückenlehne mit schwarzer Kunststoffverkleidung
  • Sitzbezug mit 50.000 Scheuertouren, schwarz
  • bis zu 12 Stück stapelbar
  • H x B x T:470/820 x 545 x 425 mm
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Lüllmann
Breite:
556
Farbe:
schwarz
Länge:
460
Ausführung:
weitere Stühle
Material Sitzfläche:
Stoffpolster
Sitztiefe:
415 mm
Sitzbreite:
475 mm
Sitzhöhe:
470 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,24*
€ 69,16*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,44*
€ 75,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.