Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Light 2545-319-38165 Gr. 64 gelb/blue ink
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309805
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2545-319-38165-64
EAN/GTIN:
     5702820474003
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Stretch-Hose
Stretchhose
ENGEL Warnschutz Bundhose Safety Herren 2546-314

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
38165
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
ENGEL
Größe:
64
Farbe:
gelb/blue ink
Gewicht:
245 g/m²
Form:
lang
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Ausführung:
Warnschutzhose
Weitere Suchbegriffe: Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, engel bundhose gelb, bundhose, engel bundhose, ENGEL, Warnschutz, Safety, Light, 2545-319-38165
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 70,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,07*
€ 76,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,03*
€ 86,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2545-319-10-102
ab € 54,20*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-106
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-110
ab € 54,06*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-114
ab € 54,17*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-22
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-23
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-24
ab € 54,49*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-25
ab € 54,07*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-26
ab € 54,32*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-27
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-28
ab € 54,06*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-29
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-30
ab € 54,07*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-31
ab € 54,14*
Ähnlich
Engel
2545-319-10-32
ab € 54,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.