Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237 Gr. 6XL rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p2116757
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5156-237-47-6XL
EAN/GTIN:
     5702820492960
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
ENGEL Warnschutz Softshell Weste Safety 5156-237

Ausführung:
  • moderne Passform
  • innen und am Kragen mit Fleece gefüttert
  • dehnbare Stoffqualität
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastisches Bündchen unten und am Armloch
  • Knöpfe zur Befestigung von Holstertaschen
  • Hammerschlaufen an beiden Seiten
  • Bekleidungsklasse 1
Material: 
100% Polyester, 320 g/m²
Softshell
WP 9000 / 9,7 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25
Weitere Informationen:
Größe:
6XL
Farbe:
rot
Material:
100% Polyester
Gewicht:
320 g/m²
Form:
ärmellos
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Wassersäule:
9.000 mm
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
ENGEL
Ausführung:
Warnweste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,19*
€ 92,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 98,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,43*
€ 113,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
5156-237-38-2XL
ab € 72,40*
Ähnlich
Engel
5156-237-10-2XL
ab € 72,59*
Ähnlich
Engel
5156-237-47-2XL
ab € 72,63*
Ähnlich
Engel
5156-237-38-3XL
ab € 72,65*
Ähnlich
Engel
5156-237-10-3XL
ab € 72,85*
Ähnlich
Engel
5156-237-47-3XL
ab € 72,69*
Ähnlich
Engel
5156-237-38-4XL
ab € 72,41*
Ähnlich
Engel
5156-237-10-4XL
ab € 72,25*
Ähnlich
Engel
5156-237-47-4XL
ab € 72,53*
Ähnlich
Engel
5156-237-38-5XL
ab € 72,55*
Ähnlich
Engel
5156-237-10-5XL
ab € 72,27*
Ähnlich
Engel
5156-237-47-5XL
ab € 72,85*
Ähnlich
Engel
5156-237-38-6XL
ab € 72,72*
Ähnlich
Engel
5156-237-10-6XL
ab € 72,33*
Ähnlich
Engel
5156-237-38-L
ab € 72,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.