Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1737778
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692220499
EAN/GTIN:
     4043692220499
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitswinterstiefel GTX 945 XP Thermo S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV WR CI
  • Material: Waterproofleder
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • Webpelzfütterung
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie, Grip-Zone, rutschhemmend, antistatisch, Kälteisolierend
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Reißverschluss
  • in den Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Ausführung:
Winterstiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,26*
€ 111,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,60*
€ 111,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 111,78*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 95,24*
€ 115,55*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,02*
€ 120,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,55*
€ 137,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,66*
€ 131,69
pro Paar
ab 4 Paar
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,16*
€ 123,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,46*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,92*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.