Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W14 Gr. 43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1723998
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692098173
EAN/GTIN:
     4043692098173
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU
  • Material: SOFT-Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie, flexible XP-Zwischensohle
  • Sohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, rutschhemmend, antistatisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • in Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/blau

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Material:
Leder
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
14
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,98*
€ 103,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,30*
€ 104,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,14*
€ 105,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,63*
€ 108,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 112,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,50*
€ 129,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,81*
€ 124,72
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,49*
€ 124,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,35*
€ 117,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,96*
€ 113,00
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,63*
€ 105,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.