Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU, 2x18 V, incl. Parallelanschlag, AWS, Sägeblatt, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU, 2x18 V, incl. Parallelanschlag, AWS, Sägeblatt, Zubehör, Karton
Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU, 2x18 V, incl. Parallelanschlag, AWS, Sägeblatt, Zubehör, Karton
Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU, 2x18 V, incl. Parallelanschlag, AWS, Sägeblatt, Zubehör, Karton
Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU, 2x18 V, incl. Parallelanschlag, AWS, Sägeblatt, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1723263
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381891356
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Makita Akku-Handkreissäge DHS900ZU
2x18 V, 85 mm, 4500 U/min
Leistungsfähige und professionelle Säge mit bürstenlosem Motor, Motorbremse und AWS-Adapter
Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz.
Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm.
Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar.
  • Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus werden parallel in separate Akkuhalterungen eingeschoben.
  • Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
  • Leichter und stabiler Sägetisch aus Magnesium-Druckguss
  • Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Parallelanschlag 162687-7
  • 6-kant-Stiftschlüssel 783204-6
  • AWS Funk-Adapter 198900-7
  • Sägeblatt 235x2,2x30, 24Z EFFICUT, E-01915
Weitere Informationen:
max. Schnitttiefe (90°):
85
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schnitttiefe (45°):
61
Leerlaufdrehzahl:
4500
Hersteller:
Makita
Höhe:
316
Breite:
196
Aufbewahrung:
Karton
Länge:
413
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Max. Schwenkung:
60
bürstenloser Motor:
Ja
Sägeblattdurchmesser:
235
Sägeblattbohrung:
30
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
5,3 - 6 kg
Anschluss Staubabsaugung Ø:
35 / 40 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
4500 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
61 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
85 mm
Akkuspannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge makita, akku handkreissäge, Makita, DHS900ZU,, 2x18, V,, incl.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 513,23*
€ 589,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 553,13*
€ 593,81*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,91*
€ 598,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,06*
€ 607,97*
Frei Haus
ab € 569,44*
€ 611,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,81*
€ 706,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,65*
€ 693,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,06*
€ 680,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,84*
€ 670,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.