Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIOEN Warnschutz-Regenjacke Windsor Gr. 4XL leuchtorange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIOEN Warnschutz-Regenjacke Windsor Gr. 4XL leuchtorange/marine
SIOEN Warnschutz-Regenjacke Windsor Gr. 4XL leuchtorange/marine
SIOEN Warnschutz-Regenjacke Windsor Gr. 4XL leuchtorange/marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680346
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223683127
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
SIOEN Warnschutz Regenjacke Windsor 

Unsere Jacke Windsor zeichnet sich durch Weichheit, Robustheit und Style aus. Das Hightech-Material, das wir für diese Jacke verwenden (ein beschichtetes Gewebe), verleiht ihr bemerkenswerte Eigenschaften in Bezug auf Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit.

Ausführung:
Außen:
  • hochstehender Kragen
  • abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz und Schirm
  • Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Druckknöpfen
  • 2 eingesetzte Brusttaschen mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss und Patten
  • 1 Oberarmtasche
  • 1 Napoleontasche
  • vorgeformte Ärmel
  • elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte
  • Unterarmbelüftung
  • Kordelzug in der Taille und im Untersaum
  • lange Reißverschlusspuller für extra Komfort
  • Rückenlänge 85 cm (L)
Innen:
  • festes Futter: Mesh im Körper und Polyamid in den Ärmeln
  • 1 Innentasche
  • Innentasche an der Unterseite für die Kapuze
  • Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos
  • mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)
Normen:
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Material:
SIOPOR Extra: 100% Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100% PU-Laminat; ± 205 g/m²
SIOPOR®
 Extra: 100% Polyester-Gewebe (Baumwollgriff) mit 100% PU-Laminat; ± 205 g/m²
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Farbcode:
414
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
SIOEN
Größe:
4XL
Farbe:
leuchtorange/marine
Material:
Polyester / PU
Gewicht:
205 g/m²
Ausführung:
Warnschutzjacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 147,99*
€ 184,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 152,67*
€ 189,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.