| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679314 Herst.-Nr.: 5319-1800-10 EAN/GTIN: 4035386062935 |
| |
|
| | |
| GREIFF Damen Kochhose RF Cuisine Basic 5319
Ausführung:
Modell: 5319-1850-018 und Modell: 5319-1850-010 RF Cuisine Basic- Material: 100% Baumwolle / 200 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Ausführung:
Modell: 5319-8000-010 - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle / 210 g/m³
- Damen-Hose "Five-Pocket"
- Regular Fit
- Gummibund hinten
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen
- Trocknen im Tumbler mir geringer Hitze möglich
- Bügeln mit mittler Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | 1800-10 | Waschanleitung: | 95°C Normalwaschgang | Internetfarbe: | schwarz | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz/weiß | Material: | 100% Baumwolle | Muster: | gestreift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,39* | € 38,15* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,30* | € 44,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|