| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1679187 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099063135 |
| |
|
| | |
| Kask Visier Zenit WVI00007
Ausführung: - EN 166 / ANSI Z87.1 / AS/NZS 1337
- Material: Polycarbonat
- Optische Klasse: 1
- Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung
- Panoramasichtfeld auch geeignet für Brillenträger
- Schnittfest Rand
- Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil
- Gewicht: 80 g
benötigtes Zubehör: Visieradapter WAC 00009 Weitere Informationen: | | Farbcode: | 500 | Internetfarbe: | weiß | Maße: | Universal | Farbe: | clear | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 80 g | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Steckadapter für Schutzhelme, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, kask gesichtsschutz, augenschutzschild, KASK, Zenit, WVI00007-500, clear |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,23* | € 40,54* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 30,23* | € 40,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 30,49* | € 40,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,65* | € 47,96* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,74* | € 49,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|