Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 72 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678372
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1516-2820-21
EAN/GTIN:
     4035386548491
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820

Ausführung:
  • Material Oberstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100% Polyester
  • Damen-Stiftrock
  • Regular Fit
  • 2 Leistentaschen vorne
  • Doppelte Gürtelschlaufen (für 2 Gürtelbreiten)
  • breiter Formbund
  • verdeckter Schlitz hinten
  • elastisches Futter
  • Länge 52 cm inkl. Bund | Langgrößen 60 cm
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Material:
52% Polyester / 46% Schurwolle / 2% Elasthan
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farb-Nr.:
021
Waschanleitung:
30°C
Farbcode:
21
Internetfarbe:
blau
Größe:
72
Weitere Suchbegriffe: GREIFF, Damen, Stiftrock, RF, Modern, 1516-2820-21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.