Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820-21 Gr. 50 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678370
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1516-2820-21
EAN/GTIN:
     4035386137275
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock blau gr.50
damenrock
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2820

Ausführung:
  • Material Oberstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100% Polyester
  • Damen-Stiftrock
  • Regular Fit
  • 2 Leistentaschen vorne
  • Doppelte Gürtelschlaufen (für 2 Gürtelbreiten)
  • breiter Formbund
  • verdeckter Schlitz hinten
  • elastisches Futter
  • Länge 52 cm inkl. Bund | Langgrößen 60 cm
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
021
Waschanleitung:
30°C
Farbcode:
21
Internetfarbe:
blau
Größe:
50
Farbe:
dunkelblau
Material:
52% Polyester / 46% Schurwolle / 2% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: GREIFF, Damen, Stiftrock, RF, Modern, 1516-2820-21
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,06*
€ 91,39*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,97*
€ 97,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.