Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810-010 Gr. 40 pinpoint schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1678301
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     1516-2810-10
EAN/GTIN:
     4035386093793
Suchbegriffe:
Damenrock
Rock
damenrock schwarz greiff
damenrock schwarz
GREIFF Damen Stiftrock RF Modern 1516-2810

Ausführung:
  • Material Oberstoff: 52 % Polyester, 46 % Schurwolle, 2 % Elasthan
  • Material Futter: 100% Polyester
  • Damen-Stiftrock
  • Regular Fit
  • 2 Leistentaschen vorne
  • Doppelte Gürtelschlaufen (für 2 Gürtelbreiten)
  • breiter Formbund
  • verdeckter Schlitz hinten
  • elastisches Futter
  • Länge 52 cm inkl. Bund | Langgrößen 60 cm
Pflegehinweis:
  • 30°C Schonwaschgang
  • nicht Bleichen
  • nicht im Tumbler trocknen
  • bügeln mit geringer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
010
Farbcode:
010
Größe:
40
Farbe:
pinpoint schwarz
Material:
52% Polyester / 46% Schurwolle / 2% Elasthan
Waschanleitung:
30°C
Weitere Suchbegriffe: damenrock, GREIFF, Damen, Stiftrock, RF, Modern, 1516-2810-010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,74*
€ 83,02*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,65*
€ 89,17*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.