Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1676843 Herst.-Nr.: 4511-2.90-10P EAN/GTIN: 7314150373130 |
| |
|
| | |
| - Größen von 0.5 mm bis 20 mm
- 135º Hochleistungsschneide für hohe Zentriergenauigkeit und schnelles Bohren
- Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Einsatz in Bohrschrauber und Bohrständer
- Der Kobalt-Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) bietet dauerhafte Leistungen beim Bohren in Werkstoffen aus Edelstahl
- Kobalt Spiralbohrer eignen sich ideal für legierten/nicht-legierten Stahl, Gusseisen, Gussstahl und säure- und hitzebeständige Stähle
- Hergestellt gemäß DIN 338 N
- Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) mit 5% Kobalt
- Dauerhafte Leistungen
- 135° Hochleistungsschneide
- Kreuzanschliff
- Geschliffene Spannute ermöglichen schnelles Bohren und höchste Präzision
- DIN 338N
- Industrieverpackung
Weitere Informationen: | | Normart: | DIN | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Spitzenwinkel: | 135° | Hersteller: | Bahco | Schaft: | Zylinderschaft | Schaftdurchmesser: | 2,9 | Gesamtlänge: | 61 | Arbeitslänge: | 33 | Durchmesser: | 2,9 | Norm: | 338 | Werkstoff: | HSS-Co5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,91* | € 25,29* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 16,61* | € 25,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,51* | € 27,90* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,21* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|