Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Fortis Spiralbohrer VHM TiALN Typ UNI Schaft HB 3xD 8,3mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1670039
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784713382
EAN/GTIN:
     4317784713382
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
VHM-Spiralbohrer 3 x D Typ UNI TiAIN+, ecoline

• VHM
• Werksnorm
• Typ UNI
• Spitzenwinkel 140°
• Spiralwinkel 30°
• Bohrtiefe bis 3 x D
• Schaft DIN 6535-HB
• Eco-Ausführung, mit S-Schneide
• Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet

Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
89
Durchmesser:
8,3
Norm:
Werksnorm
Oberfläche:
TiAlN
Stahl <52 HRC:
30
Werkstoff:
VHM
Stahl <42 HRC:
35
Stahl <1400 N:
40
Stahl <1000 N:
70
Stahl <850 N:
80
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Spiralwinkel:
30°
Spitzenwinkel:
140°
Spirallänge:
47
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: Fortis, Spiralbohrer, VHM, TiALN, Typ, UNI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 24,42*
2 Tage
21
€ 7,90*
ab € 18,04*
€ 24,44*
7 Tage
21
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 24,56*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 17,97*
€ 24,94*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.