Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Fortis Schweißpunktbohrer HSSE TiCN 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669984
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784713931
EAN/GTIN:
     4317784713931
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
HSS-Co5-Schweißpunktbohrer, TiCN

• HSS-Co5
• Schaft zylindrisch
• DIN 1897
• Spiralwinkel 25–30°
• Spitzenwinkel 180°
• Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet
• Zum sauberen und gratfreien Aufbohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten

Hinweis: Besonders geeignet für aufschmierende Werkstoffe wie Aluminium und INOX.

Weitere Informationen:
Norm:
1897
Werkstoff:
HSS-Co5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Stahl <1000 N:
30
Emulsion:
empfohlen
Hersteller:
Fortis
Durchmesser:
6
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer, Fortis, HSSE, TiCN, 6,0, mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,35*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 5,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,18*
€ 5,97*
7 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 4,21*
€ 6,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.