Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,2mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,2mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 4,2mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669818
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710633
EAN/GTIN:
     4317784710633
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5-Spiralbohrer, blank PROFILgeschliffen HSS-Co5 DIN 338 Typ N Spitzenwinkel 130° Spiralwinkel 2530° Präziser Kreuzanschliff Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal Schaft zylindrisch Rechtsschneidend Kobalt-Anteil für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit Besonders geeignet für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
75
Arbeitslänge:
43
Durchmesser:
4,2
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
geschliffen
Werkstoff:
HSS-E
Stahl <1400 N:
6
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40
Schnittwert Gusseisen:
35
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
10
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
20
Spiralwinkel:
25°-30°
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 4,2mm, Fortis, Spiralbohrer, DIN338, HSSE, INOX, geschliffen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,17*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,29*
5 Tage
165
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,31*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 0,9348*
€ 1,4148*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.