Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 7mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 7mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 7mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 7mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669438
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709675
EAN/GTIN:
     4317784709675
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, rollgewalzt

• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25–30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Fortis
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
109
Arbeitslänge:
69
Durchmesser:
7
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS
Spiralwinkel:
25-30°
... > HSS > Fortis > Fortis
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 7,0mm, din 338 rn, din 338, Fortis, Spiralbohrer, DIN338, HSS, rollgewalzt, Typ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1020
10
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,53*
5 Tage
1030
1
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,54*
2 Tage
1020
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
7 Tage
1050
10
€ 6,99*
ab € 0,3867*
€ 0,5967*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.