Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm
Fortis Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 8mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1669428
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784709576
EAN/GTIN:
     4317784709576
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, rollgewalzt

• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25–30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend

Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Typ:
N
Gesamtlänge:
117
Arbeitslänge:
75
Durchmesser:
8
Norm:
338
Normart:
DIN
Oberfläche:
rollgewalzt
Werkstoff:
HSS
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Fortis
Spiralwinkel:
25-30°
... > HSS > Fortis > Fortis
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, din 338 8mm, Fortis, Spiralbohrer, DIN338, HSS, rollgewalzt, Typ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1580
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
2 Tage
790
1
€ 7,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
5 Tage
1600
1
€ 4,30*
ab € 0,48*
€ 0,76*
9 Tage
1150
10
€ 6,99*
ab € 0,5374*
€ 0,8274*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.