| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1667262 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5060399592109 EAN/GTIN: 5060399592109 |
| |
|
| | |
| PE-Auffangwanne ST40 • Material: 100 % PE • Für Kleingebinde • Kompakt und leicht • Sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren • Platzsparend • Geeignet für allgemeine Hauswirtschaft und Steuerung von Überläufen Hinweis: Für die Lagerung von Flüssigkeiten und Aufnahme von Gefahrstoffen bei Leckagen. Flexibel und breitbandig chemisch einsetzbar. Weitere Informationen: | | Auffangvolumen: | 43 | Höhe: | 170 mm | Breite: | 605 mm | Länge: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne pe 40l, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, Schöller, PE-Auffangwanne, mit, Rost, für, Kleingebinde |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 115,61* | € 144,86* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,16* | € 145,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,37* | € 146,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,95* | € 148,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,06* | € 149,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|