Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1389389 Herst.-Nr.: 911.8396 EAN/GTIN: 4042146771624 |
| |
|
| | |
| - Innensechskant mit Kugelkopf
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Hersteller: | KS Tools | Ausführung: | Bit | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Ja | Abtriebsform: | Innensechskant | Mit Bohrung: | Nein | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 3126 / ISO 1173 | Verpackungseinheit (Stück): | 5 | Abtriebsgröße: | 2 | Vergütung Klingenmaterial: | vernickelt | Antriebsform: | Sechskant | Klingenmaterial: | Stahl | Klingenlänge: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,40* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,10* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,09* | € 4,59* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,68* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,37* | € 5,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|