Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-911.8396
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8396
EAN/GTIN:
     4042146771624
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
  • Innensechskant mit Kugelkopf
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.8396
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
2 mm
Variantenartikel:
911.3700
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.