Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-911.8396
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8396
EAN/GTIN:
     4042146771624
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
  • Innensechskant mit Kugelkopf
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
Form C 6,35
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
911.8396
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
vernickelt
mit Bohrung:
Nein
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Profil1:
Innen6-kant m. Kugelkopf
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
2 mm
Variantenartikel:
911.3700
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
408
1
€ 19,90*
ab € 2,40*
€ 3,58*
11 Tage
408
1
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 4,09*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 4,82*
7 Tage
408
1
€ 5,99*
ab € 3,33*
€ 4,95*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,64*
€ 6,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.