Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.8396 "1/4"" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 911.8396 "1/4"" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack"
KS Tools 911.8396 "1/4"" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack"
KS Tools 911.8396 "1/4"" Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack"
Artikel-Nr.:
     1955-39976172908
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8396
EAN/GTIN:
     4042146771624
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant Kugelkopf
Bit Kugelkopf Innensechskant
Bit mit Kugelkopf (Innensechskant)
Innensechskant-Bit Kugelkopf
KS TOOLS 911.8396 1/4 Bit Innensechskant, 25mm, Kugelkopf, 2mm, 5er Pack
  • Innensechskant mit Kugelkopf
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
21040402
HerstellerNr:
911.8396
Werksnummer:
911.8396
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,50*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 3,01*
€ 3,53*
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 3,95*
Lager 1955
50
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 4,36*
15 Tage
50
€ 6,90*
ab € 4,29*
€ 5,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.