Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale Ergo-Med 360 S1 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1388835
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692178707
EAN/GTIN:
     4043692178707
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale Ergo Med 360 S1 ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

•         Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
•         geschlossener Fersenbereich
•         Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
•         Zehenschutzkappe
•         Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
•         antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
37
Material:
Textil
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Hersteller-Nr.:
87713
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Farbe:
schwarz/royalblau
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, atlas sandale en 345 s1, sandalen, atlas sandale, Atlas, Sicherheitssandale, Ergo-Med, 360, S1, ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,39*
€ 86,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,70*
€ 88,91*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,00*
€ 89,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 74,60*
€ 92,40*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,83*
€ 96,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,44*
€ 99,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,60*
€ 88,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,45*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.