Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862 Gr. M kiwi
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381810
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0862040005
EAN/GTIN:
     4045981140914
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
HAKRO leichte Regenjacke Connecticut Herren #862

Ausführung:
  • Leichte, funktionelle Regenjacke mit wasser- und winddichtem Obermaterial 
  • getapte Nähte, klimaregulierendem Netz-Innenfutter
  • angenehm weicher Fleece an der Krageninnenseite
  • einer im Kragen integrierbaren und weitenverstellbaren Kapuze
  • verschließbare Brustinnentasche
  • hochwertigem Frontreißverschluss mit doppelter Windstoppatte
  • Seitentaschen mit YKK-Reißverschlüsse.
  • Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil ist mit einem Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar
  • weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit
  • wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule: 3.000 mm)
  • atmungsaktiv (Atmungsaktivität 3.000 g/qm/24 h) 
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100 
Material:
2-Lagen-Laminat aus feinem Gewebe aus 100 % Polyester und Netz-Innenfutter aus 100 % Polyester
Gewicht: 110 g/qm 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Wassersäule:
3.000 mm
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
HAKRO
Größe:
M
Farbe:
kiwi
Material:
100% Polyester
Gewicht:
110 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Regenjacke
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke hakro m, regenjacke, regenjacke m, HAKRO, leichte, Connecticut, Herren, #862
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,33*
€ 44,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,87*
€ 44,98*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,47*
€ 45,20*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,86*
€ 45,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,47*
€ 48,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0862001008
ab € 33,15*
Ähnlich
Hakro
0862001009
ab € 36,66*
Ähnlich
Hakro
0862001006
ab € 33,04*
Ähnlich
Hakro
0862001005
ab € 32,98*
Ähnlich
Hakro
0862001004
ab € 32,93*
Ähnlich
Hakro
0862001007
ab € 33,01*
Ähnlich
Hakro
0862001003
ab € 32,86*
Ähnlich
Hakro
0862002008
ab € 32,94*
Ähnlich
Hakro
0862002009
ab € 36,63*
Ähnlich
Hakro
0862002006
ab € 33,14*
Ähnlich
Hakro
0862002005
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0862002004
ab € 33,15*
Ähnlich
Hakro
0862002007
ab € 32,99*
Ähnlich
Hakro
0862002003
ab € 33,16*
Ähnlich
Hakro
0862005008
ab € 33,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.