Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm
Makita HSS G Metallbohrer Ø 12,0 mm, Länge 151 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381135
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381185134
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Metallbohrer ohne Norm
Spiralbohrer ohne Norm
makita ersatzteile makita
HSS G Metallbohrer Ø 12,0mm mit einer Gesamtlänge von 151mm

Präzisionsgeschliffener HSS G Metallbohrer Ø 12,0mm mit einer Gesamtlänge von 151mm und einer Arbeitslänge von 101mm. Der Spitzenwinkel von 118° liefert hervorragende Bohrergebnisse. Der Durchmesser des Rundschafts entspricht dem Bohrerdurchmesser.

Geeignet zum Bohren in legierten und unlegierten Stählen, Stahlguss, Gusseisen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Durchmesser:
12
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Spitzenwinkel:
135°
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Makita
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, spiralbohrer ohne norm 12mm, Makita, HSS, G, Metallbohrer, Ø, 12,0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 7,13*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,77*
€ 7,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 7,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,41*
€ 7,89*
€ 8,95*
ab € 6,11*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.