Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Spiralbohrer HSS-G TEKNO XP-PLUS 4,0 x 75 mm, 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Spiralbohrer HSS-G TEKNO XP-PLUS 4,0 x 75 mm, 10 Stk.
Makita Spiralbohrer HSS-G TEKNO XP-PLUS 4,0 x 75 mm, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1381034
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381991186
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Spiralbohrer ohne Norm
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Makita Spiralbohrer HSS-G TEKNO XP-PLUS 4,0 x 75 mm, 10 Stk., Ø 4,0 mm, Länge: 75 mm, Arbeitslänge: 43 mm, VPE: 10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Schaftdurchmesser:
4
Gesamtlänge:
75
Durchmesser:
4
Werkstoff:
HSS-G
Schaft:
Dreikantschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, spiralbohrer ohne norm 4mm, Makita, Spiralbohrer, HSS-G, TEKNO, XP-PLUS, 4,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 8,36*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,18*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 9,97*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.