Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 400 mm, SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 400 mm, SDS-max
Makita Flachmeißel Breite 24 mm, Länge 400 mm, SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p1380447
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381932301
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita flachmeißel sds max
Flachmeißel mit einer Breite von 24mm und einer Länge von 400mm und SDS-MAX-Aufnahme

Flachmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Breite von 24mm und einer Länge von 400mm. Der Flachmeißel ist geeignet für Anwendungen mit einer hohen Flächenleistung.

0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Schaft:
SDS-max
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Gesamtlänge:
400 mm
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Makita, Flachmeißel, Breite, 24, mm,, Länge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 10,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,93*
€ 10,25*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,72*
1
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.