Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16271 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-16271 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Makita P-16271 Bohrer Flachmeißel-Bohrkrone
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30274367
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita flachmeißel sds max
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Flachmeißel-Bohrkrone
Länge (mm)
400 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Schaftform
SDS Max
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.