Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Max Flachmeißel 25x400mm P-16271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-Max Flachmeißel 25x400mm P-16271
SDS-Max Flachmeißel 25x400mm P-16271
Artikel-Nr.:
     3517I-26262269
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16271
EAN/GTIN:
     0088381932301
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
makita flachmeißel sds max

SDS-Max Flachmeißel 25x400mm P-16271

Makita-Meißel sind nach modernsten Fertigungsstandards gefertigt. Die Verwendung reinster Rohstoffe gepaart mit optimalen Härteverfahren gewährleistet beste Qualität und lange Lebensdauer. Laser geschärfte Meißelschneiden haben eine sehr hohe Anfangsschärfe für schnellen Arbeitsfortschritt. Optimal ausgearbeitete Schaftformen sorgen für schnellen Abtransport des Meißelguts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max-Aufnahme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Maschinenmeißel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 10,14*
1
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 10,16*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 10,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.