Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
Abeba Sicherheitsclog X-Light 7131042 SB ESD SRC DGUV Gr. 38 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1377237
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042
EAN/GTIN:
     4042035761255
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba X-Light Clog 7131042 SB ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • Stahlkappe
  • bakterielles Innenfutter
  • antibakterielle Einlegesohle
  • DGUV 112-191 orthopädische Einlagenversorgung
  • SHOCK ABSORBER Technologie
  • CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • Atmungsaktives Innenfutter
  • Ristbereich gepolstert mit Gummizug
  • Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
SB
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Schutzkappe:
Stahl
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Clog
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 46,39*
€ 62,17*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 47,83*
€ 62,21*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 54,44*
€ 70,93*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 60,84*
€ 78,23*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,32*
€ 78,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,22*
€ 70,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,73*
€ 67,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,39*
€ 55,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.