Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7131042 Gr.38 schwarz Leder SB SRC FO ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002276598
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042-38
EAN/GTIN:
     4042035761255
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar , Ristbereich gepolstert mit Gummizug, ORTHOstat Sohle möglich. Klimaklasse I.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Verschluss: Schnallenverschluss
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 351720)
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC FO ESD
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 62,27*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 47,47*
€ 62,32*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 54,76*
€ 71,02*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,04*
€ 76,60*
7 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,14*
€ 78,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,02*
€ 84,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,52*
€ 79,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,19*
€ 72,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.