| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1373618 Herst.-Nr.: 35600 EAN/GTIN: 4042035946003 |
| |
|
| | |
| Abeba Sicherheits-Clog 35600 OB SRC ESD Weitere Informationen: | | Schutzkappe: | nein | Internetfarbe: | weiß | Sicherheitsklasse: | OB | Größe: | 45 | Farbe: | weiß | Material: | Leder | Ausführung: | Clog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 45, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, Abeba, Sicherheits-Clog, 35600, OB, SRC, ESD |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 35,57* | € 48,85* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 36,96* | € 49,28* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 42,33* | € 56,16* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,55* | € 62,11* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 47,63* | € 62,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 35,57* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|