Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900-090 Gr. S weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900-090 Gr. S weiß
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900-090 Gr. S weiß
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900-090 Gr. S weiß
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900-090 Gr. S weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1368268
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5567-1900-90
EAN/GTIN:
     4035386498123
Suchbegriffe:
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Bäckerjacke
Koch-Hemd
GREIFF Kochjacke Herren RF Cuisine Basic 1/2 5567-1900

Ausführung:
  • Material: 100% Baumwolle
  • Kochjacke kurzarm
  • Regular Fit
  • Brustleistentasche
  • Lüftungslöcher
  • Wiener Nähte im Rücken
Pflegehinweis:
  • 95°C Normalwaschgang
  • Chlor- und Sauerstoffbleiche erlaubt
  • Trocknen im Tumbler bei geringer Hitze möglich
  • Bügeln mit mittlerer Hitze
  • Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen:
Farbcode:
090
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
GREIFF
Größe:
S
Farbe:
weiß
Material:
100% Baumwolle
Form:
langarm
Ausführung:
Kochjacke
Weitere Suchbegriffe: Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke weiß gr. s, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, GREIFF, Herren, RF, Cuisine, Basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.