| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366602 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457371651 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung:
Mit einer Breite von 40 mm bietet der Leibwächter Stretchgürtel mit Kunststoffschnalle nicht nur einen angenehmen Tragekomfort, sondern auch, dank stufenloser Verstellbarkeit, einen individuellen Sitz. Dank der Möglichkeit zur Kürzung, lässt sich der Gürtel optimal anpassen. So sitzt Ihr Gürtel immer perfekt und ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Produktdetails: - mit bedruckter Qualitäts-Kunststoffschnalle
- stufenlos verstellbar
- Gürtelbreite 4cm
- in den Längen 90cm, 105cm, und 125cm verfügbar
- kürzbar
- unisex
Farbe und Material:
- Farbe: schwarz
- Material: 53 % Polypropylen, 25 % Polyester, 22 % Latex
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Leibwächter | Breite: | 4 cm | Farbe: | schwarz | Material: | 53% Polypropylen / 25% Polyester / 22% Latex | Internetfarbe: | schwarz | Länge: | 105 cm | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |