Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 50.1 low 620001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47,5 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 50.1 low 620001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47,5 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 50.1 low 620001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47,5 schwarz
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 50.1 low 620001 S3 ESD SRC DGUV Gr. 47,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1365116
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620001
EAN/GTIN:
     4044465252815
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv. 1,8 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittsichere Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittssichere Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet."}
Weitere Informationen:
Größe:
47,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
12.0
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
ja
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
Gewicht:
660 g
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 108,56*
€ 140,15*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 114,72*
€ 143,24*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 103,86*
€ 152,31*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 156,65*
€ 191,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,94*
€ 191,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,15*
€ 166,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,91*
€ 156,97
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 131,52*
€ 156,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,37*
€ 146,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,12*
€ 139,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 108,56*
€ 129,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 108,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.