| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1358428 Herst.-Nr.: 1645 801 33 Ln EAN/GTIN: 4010365898057 |
| |
|
| | |
| BP Hose Unisex 1645-801 aus strapazierfähigem Mischgewebe
Ausführung: - Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle / 215 g/m²
- Gummibund mit integriertem Kordelzug
- bequeme Passform
- 2 Seitentaschen
- kochfester & belastbarer Materialmix
- Normale Passform
Pflegehinweis: - 95°C Normalwaschgang
- nicht bleichen/chloren
- nicht im Tumbler Trocknen
- Bügeln mit mittlerer Hitze
- Professionelle Trockenreinigung
Weitere Informationen: | | Muster: | Pepita | Hersteller-Nr.: | 33 | Waschanleitung: | 95°C Normalwaschgang | Internetfarbe: | schwarz/weiß | Hersteller: | BP | Länge: | kurz | Gewicht: | 215,00 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | schwarz/weiß | Größe: | L | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Bäckerhose, Kochhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, bp arbeitshose, BP, Hose, Unisex, 1645, 801, Gr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,24* | € 35,09* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 35,17* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 27,82* | € 37,07* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,07* | € 40,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|