Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1358197 Herst.-Nr.: 627671000 EAN/GTIN: 4007430332387 |
| |
|
| | |
| HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Kunststoffkassette Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen; Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit
Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 10 | Min. Bohrbereich: | 1 | Hersteller: | Metabo | Schaft: | Zylinderschaft | Norm: | 338 | Werkstoff: | HSS-Co | Anzahl der Teile: | 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, spiralbohrer-satz 19tlg, Metabo, HSS-Co, Kunststoffkassette, SP,, 19-tlg. |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,58* | € 40,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,98* | € 40,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,35* | € 40,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,21* | € 40,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,10* | € 42,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|