Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76236074 Herst.-Nr.: 627671000 EAN/GTIN: 4007430332387 |
| |
|
| | |
| HSS-CO-Kunststoffkassette SP 19-teilig 627671000 HSS-CO- Metallbohrer, Kobaltlegierte Ausführung, geschliffen, zylindrisch, Typ N, 135° Kreuzanschliff, Oberfläche bronze, 19-teilig, in Kunststoffkassette Ø 1 - 10 x 0,5 mm Geeignet für Bohrungen in Stahl, VA-Stahl, Stahlguss, NE-Metalle, Kunststoffe, Sonderlegierungen Bis zu 1100 N/mm² Zugfestigkeit Weitere Informationen: | | Anzahl der Bohrer für Edelstahl: | 19 | Anzahl der Bohrer für Kunststoff: | 19 | Anzahl der Bohrer für NE-Metalle: | 19 | Anzahl der Bohrer für Stahl: | 19 | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 19 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,03* | € 40,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,56* | € 40,48* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,53* | € 40,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,12* | € 40,52* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 41,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|