Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV Gr.42 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1355057
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692347356
EAN/GTIN:
     4043692347356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh FLASH 3200 BOA S1 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1 ESD SRC DGUV
  • Boa Verschlusssystem
  • Material: Mesh-Obermaterial
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: nein
  • ESD-Ausstattung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • MPU INNOFLEX System
Sicherheitsschuhe S1
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,87*
€ 93,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,94*
€ 96,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 97,32*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 100,93*
3 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 84,39*
€ 101,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,99*
€ 115,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,50*
€ 111,27
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,21*
€ 110,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,85*
€ 103,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,53*
€ 100,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,94*
€ 93,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
96400-38
ab € 76,56*
Sonstiges
Atlas
96400-39
ab € 76,01*
Sonstiges
Atlas
96400-43
ab € 76,50*
Sonstiges
Atlas
96400-44
ab € 76,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.