Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 3200 BOA,96400,Kat.II,S1 SRC,W 10,Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-524444
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     96400-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
DGUV 112-191/BGR 191
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 3200 BOA,96400,Kat.II,S1 SRC,W 10,Größe 44

atlas ESD-Sicherheitshalbschuh Flash 3200 BOA, Kategorie II, S1 SRC, gemäß EN ISO 20345, geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191, mit alu-tec® Aluminium-Zehenschutzkappe, mit Boa® Fit System, 3D-Dämpfungssystem, Laufsohlentechnologie mit MPU® INNOFLEX System, Farbe: schwarz, Material: Mesh-Obermaterial, mit aktiv-X Funktionsfutter, Gewicht: ca. 1540 g/Paar, Weite: 10, Größe: 44
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 78,24*
€ 93,34*
1
€ 4,90*
ab € 78,92*
€ 96,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 97,11*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 100,55*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 157,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 157,57*
€ 187,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,78*
€ 180,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,71*
€ 174,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 142,09*
€ 169,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 134,09*
€ 159,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
96400-38
ab € 76,17*
Sonstiges
Atlas
96400-39
ab € 76,05*
Sonstiges
Atlas
96400-42
ab € 76,56*
Sonstiges
Atlas
96400-43
ab € 76,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.