Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 5XL azurblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343859
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-91010
EAN/GTIN:
     5711074778324
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Sommerweste
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Die einzigartige CLIMASCOT-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Wasserabweisend.
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 260 g/m²
Gesteppte Meterware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
91010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
5XL
Farbe:
azurblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Weste
Form:
ärmellos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,70*
€ 85,12*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,09*
€ 87,09*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,50*
€ 102,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,87*
€ 102,52*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.