Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075 Gr. 4XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343848
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18075-318-010
EAN/GTIN:
     5711074778218
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Sommerweste
Mascot Winterweste ACCELERATE CLIMASCOT Damen 18075

Ausführung:
  • Speziell für Damen designt und tailliert geschnitten.
  • Die einzigartige CLIMASCOT-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Wasserabweisend.
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 260 g/m²
Gesteppte Meterware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
010
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
260 g/m²
Ausführung:
Weste
Form:
ärmellos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,95*
€ 74,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,95*
€ 76,71*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,99*
€ 90,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,04*
€ 90,77*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,91*
€ 92,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.