Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC Gr.43 dunkeloliv/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1343714
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074776467
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mascot FOOTWEAR COVER Sicherheitsgummistiefel S5 SRC

Ausführung
  • Wasserdicht
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • Nageldurchtrittschutz aus Stahl
  • Sohle ist öl- und benzinbeständig
  • Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist
  • Sicherheitsklasse S5
  • EN ISO 20345
  • Rutschhemmende Laufsohle

Sicherheitsstiefel S5

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt (WR)
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Antistatische Eigenschaften (A)
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Farbcode:
19
Weite:
10
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
43
Farbe:
dunkeloliv/schwarz
Internetfarbe:
grün
Gewicht:
1100 g
Material:
PU
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,68*
€ 86,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 69,28*
€ 90,24*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 90,53*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 81,27*
€ 102,18*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 82,99*
€ 103,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,24*
€ 107,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,36*
€ 96,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,02*
€ 92,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,28*
€ 82,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.