| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1343453 Herst.-Nr.: 20744-511-010-C50 EAN/GTIN: 5711074752058 |
| |
|
| | |
| Mascot Arbeitsrock Stretch Diamond 55 cm 20744
Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen. Der multifunktionelle Stretchstoff kombiniert ein niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit und ist darüber hinaus wasserabweisend. Der Stretchstoff ist in alle Richtungen elastisch und bietet eine unübertroffene Bewegungsfreiheit, wo nichts spannt oder stört. Ausführung: - Damen-Passform DIAMOND
- Hat ein wasserabweisendes Finish
- Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und guter Strapazierfähigkeit
- Gürtelschlaufen
- Verschluss mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Münztasche
- Gesäßtaschen
Material: 88% Polyester/12% Elastolefin, 275 g/m² Weitere Informationen: | | Hersteller Größenangabe: | C50 | Farbcode: | 10 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | 50 | Farbe: | schwarzblau | Länge: | 55 cm | Material: | 88% Polyester / 12% Elastolefin | Gewicht: | 275 g/m² | Form: | kurz | Ausführung: | Rock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stretch, Röcke, MASCOT® Corporate, Diamond, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 39,31* | € 48,04* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 37,01* | € 49,05* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,00* | € 49,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 44,06* | € 56,41* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,95* | € 56,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|