| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1341539 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099156622 |
| |
|
| | |
| KASK Schutzvisier klar EN14458 Weitere Informationen: | | Farbe: | clear | Variante: | Visier | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 70 g | Farbcode: | 500 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | KASK | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, kask gesichtsschutz, augenschutzschild, KASK, V2, Plus, WVI00018-500, clear |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,71* | € 38,17* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,79* | € 38,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,79* | € 38,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,28* | € 45,42* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,53* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|