| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1341535 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099156615 |
| |
|
| | |
| KASK Visier V2 Plus WVI00018 - Material: Polycarbonat
- Optische Klasse: 1
- Gewicht: 70 g
- Zulassung: EN166/EN14458/ANSI Z87.1
- Größe: Universal
- Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung
- Panoramasichtfeld auch geeignet für Brillenträger
- Schnittfester Rand
- Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil
- Stossfest auch bei extremen Temperaturen
- STANDARD EN170 (clear)
- STANDARD EN172 (smoke, silver mirror)
- Artikelnummer: WVI00018
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 510 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | KASK | Farbe: | smoke | Variante: | Visier | Material: | Polycarbonat | Gewicht: | 70 g | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, schutzhelm kask grau, augenschutzschild, kask gesichtsschutz, KASK, V2, Plus, WVI00018-510, smoke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,72* | € 43,79* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 32,84* | € 44,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 33,20* | € 44,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,93* | € 51,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,89* | € 53,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|