| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1339299 Herst.-Nr.: 851339 EAN/GTIN: 9120098032972 |
| | |
|
| | |
| Schütze Sicherheitswinterstiefel 8513 S3
- PERMAIR® LEATHER PROTECTOR
- wasserundurchlässiges
- atmungsaktives SPEZIALOBERLEDER
- extrem abriebfest und säurebeständig
- Stärke ca. 2,0 mm
- GUMMI-PROTEKTOR aus abriebfestem NITRILKAUTSCHUK an der Schuhspitze und im Fersenbereich
- FUTTERLEDER aus echtem Lammfell
- hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl
- mit flexibler Übergangslippe
- Brandsohle aus ECHTEM LEDER
- pflanzlich gegerbt
- Stärke von 2,4 - 2,7 mm
- AUSWECHSELBARE FUSSBETTEINLAGE mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
- anatomisch geformt
- feuchtigkeitsregulierend
- atmungsaktiv
- antibakteriell & waschbar
- DUO-SOFT-AKTIV Sohle (Gummi-PUR)
- SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677
- NITRILKAUTSCHUKSCHALE
- mikroben- & säurebeständig
- öl- & benzinfest
- antistatisch
- POLYURETHANSCHAUMKERN
- leicht
- schockabsorbierend
- dauerelastisch
- hohe Schale gewährt guten Wasserschutz
- hohe Rutschhemmung (SRC)
- wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI)
- kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)
- DURCHTRITTSICHERE EDELSTAHLEINLAGE
Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Schütze | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz/rot | Material: | Leder | ESD: | nein | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schütze, Sicherheitsschuhe, 8513, TOPTECH, ST, S3 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 177,50* | € 217,71* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,88* | € 222,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|