Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV W 10 Gr. 41 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1328140
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692101200
EAN/GTIN:
     4043692101200
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh alu-tec 565 XP S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV 
  • Material: Leder
  • Waterproofleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
  • Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie, abriebfest, rutschhemmend, antistatisch, Öl-, Säure- und Benzin beständig 
  • hitzebeständig bis 170 °C, optimale Dämfungseigenschaften (3D Dämpfungssystem)
  • Weite: 10
  • auch in W 12 erhältlich 
  • Farbe: schwarz
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
schwarz/blau
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 62,27*
€ 77,81*
1
€ 4,80*
ab € 63,67*
€ 78,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,48*
€ 78,93*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 65,04*
€ 81,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,76*
€ 82,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,05*
€ 91,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,87*
€ 85,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,04*
€ 77,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92000-41
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99100-41
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-41
ab € 8,42*
Zubehör
Atlas
92600-41
ab € 6,36*
Zubehör
Atlas
95900-41-42
ab € 5,88*
Zubehör
Atlas
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.