Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF


Menge:  Box  
Produktinformationen
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
LUKAS 10x Trennscheiben in Dose T41 für Edelstahl 115x1 mm gerade, für Winkelschleifer, A60S-BF
Artikel-Nr.:
     5417B-p1254676
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027497009916
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben-Set mit handlicher Mitnahmeverpackung
Werkzeug mit hoher Seitenlaststabilität für Ihre Sicherheit beim Freihandeinsatz
Keine Verschwendung von Schleifmaterial dank gerader Form: Schleifen bis zur Werkzeugmitte
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Das bei dieser Trennscheibe verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl und erlaubt es Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank der hohen Seitenlaststabilität dieses Werkzeugs ist ein Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern oder anderen Antriebsmaschinen kein Problem und vor allem sicher.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Korngröße:
60
Stärke:
1
Durchmesser:
115
Form:
gerade
Hersteller:
LUKAS-ERZETT
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x1, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, LUKAS, 10x, Trennscheiben, in, Dose, T41
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,70*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 16,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,70*
€ 19,87
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Box
ab 25 Boxen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 1,118* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.